Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase rectangulaire à visser avec trou Ø 3.2 mm en PA66 naturel - TY8G1 - 151-21819

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 32 mm

  • largeur - 25 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026122298

Réf. Sonepar

00816612229

Réf. Fournisseur

151-21819

Marque

Hellermanntyton

longueur:

32 mm

largeur:

25 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

5.45 mm

diamètre trou de fixation:

3.2 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase rectangulaire 32.0 mm par 25.0 mm à visser avec trou Ø 3.2 mm pour collier de largeur 8 mm maximum - TY8G1, 32.0 mm par 25.0 mm, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

Ces embases, au design simple et disposant d'un faible encombrement,offrent une fixation fiable et optimale sur un panneau. Elles peuvent être utilisées dans de très nombreuses applications, notamment dans les télécoms ou dans des baies de brassage.Deux versions d'embases : adhésives ou à visserForme concave pour un meilleur maintien des câbles lourdsDesign compact adapté aux applications en espace réduit2 ouvertures possibles pour le passage du collier