Hellermanntyton - Embase rectangulaire à visser avec trou Ø 2.2 mm en PA66 naturel - TY3G1 - 151-21319


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 mm
largeur - 14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embase à visser
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026122281
Réf. Sonepar
00816612228
Réf. Fournisseur
151-21319
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
20 mm
largeur:
14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
3.7 mm
diamètre trou de fixation:
2.2 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C