Hellermanntyton - Embase rotative double 40.6x25.4mm en PA66HS noir - DSWS5 - 151-06502

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 40.6 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • couleur - noir

  • hauteur - 23.6 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026301471

Réf. Sonepar

00816630147

Réf. Fournisseur

151-06502

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

40.6 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

couleur:

noir

hauteur:

23.6 mm

pour diamètre max. du faisceau:

152 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...125 °C

Embase rotative double pour collier de largeur 12.7 mm maximum - DSWS5, 40.6 mm par 25.4 mm, Polyamide 6.6 et Polyacétal haute température 105°C noir, toron mini 16.0 mm, toron maxi 152.0 mm, conditionnement par 50

Les Atouts de l'article:

Développées à l'origine pour des applications dans l'industrie automobile/camion, ces pièces peuvent aussi être utilisées dans de nombreux autres domaines où il y a besoin de maintenir deux faisceaux séparés.Embases rotatives pour un routage des câbles en parallèle suivant un angle variable sur 360°Embases à combiner à des colliers de largeurs importantes, jusqu'à 12,7 mmTêtes des colliers pouvant être orientées de manière à faciliter le serrage