Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Embase rotative double en PA66HS + POM noir - DSWS4 - 151-06500

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 23.6 mm

  • largeur - 20.3 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm

  • couleur - noir

  • hauteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 2200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026312385

Réf. Sonepar

00816631238

Réf. Fournisseur

151-06500

Marque

Hellermanntyton

longueur:

23.6 mm

largeur:

20.3 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

12.7 mm

couleur:

noir

hauteur:

18 mm

pour diamètre max. du faisceau:

76 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Embase rotative double pour collier de largeur 12.7 mm maximum - DSWS4, 23.6 mm par 20.3 mm, Polyamide 6.6 et Polyacétal haute température 105°C noir, toron mini 6.0 mm, toron maxi 76.0 mm, conditionnement par 2200

Les Atouts de l'article:

Développées à l'origine pour des applications dans l'industrie automobile/camion, ces pièces peuvent aussi être utilisées dans de nombreux autres domaines où il y a besoin de maintenir deux faisceaux séparés.Embases rotatives pour un routage des câbles en parallèle suivant un angle variable sur 360°Embases à combiner à des colliers de largeurs importantes, jusqu'à 12,7 mmTêtes des colliers pouvant être orientées de manière à faciliter le serrage