Hellermanntyton - Embase triple à visser ou à combiner à un collier BHT en PA66HIRHSW noir-MSBT120 - 151-29301

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 48.3 mm

  • largeur - 16.5 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - noir

  • hauteur - 20.6 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026312453

Réf. Sonepar

00816631245

Réf. Fournisseur

151-29301

Marque

Hellermanntyton

longueur:

48.3 mm

largeur:

16.5 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

noir

hauteur:

20.6 mm

diamètre trou de fixation:

11.2 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Embase triple à visser ou à combiner à une lanière BHT pour trou de diamètre 11.2 à 20.8 mm - MSBT120, 48.3 mm par 16.5 mm, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température résistant aux UV 105°C Noir, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Avec leurs possibilités de fixation puissante, ces produits sont excellents pour les applications navales, transport de masse ou sur les camions.Embase à combiner avec un collier BHT pour un routage en parallèle jusqu'à 3 toronsAnneau de centrage servant également à protéger la bande du collier de toute arête vive