Hellermanntyton - Embout de protection PCS-PC, Ø nominal 20, NPB, sachet de 10 pièces - 166-31203

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout de protection PCS-PC, Ø nominal 20, NPB, sachet de 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 20 mm

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 54...54

  • diamètre nominal en pouces - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026307336

Réf. Sonepar

00816630733

Réf. Fournisseur

166-31203

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

20 mm

modèle:

droit

taille du raccordement fileté:

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

54...54

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

sans filetage

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

11.5 mm

longueur de filetage:

10 mm

longueur totale:

16.5 mm

hauteur totale:

17 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-100...300 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Embout de protection pour gaines métalliques HELAGUARD PCS20-PC, Ø nominal 20, Laiton nickelé (NPB), couleur métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, sans filetage, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Embouts de protection en laiton nickelé.Embouts en deux parties, sans filetageSert de système de verrouillageAssure une extrémité de gaine lisse et évite l'endommagement des câbles