Hellermanntyton - Embout de protection SC-PC, Ø nominal 40, NPB, sachet de 2 pièces - 166-30506

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout de protection SC-PC, Ø nominal 40, NPB, sachet de 2 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 40 mm

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 40...40

  • diamètre nominal en pouces - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026306636

Réf. Sonepar

00816630663

Réf. Fournisseur

166-30506

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre nominal:

40 mm

modèle:

droit

taille du raccordement fileté:

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

40...40

diamètre nominal en pouces:

autre

filetage rotatif:

Non

type de construction:

sans filetage

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

longueur totale:

24.8 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-100...300 °C

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Embout de protection pour gaines métalliques HELAGUARD SC40-PC, Ø nominal 40, Laiton nickelé (NPB), couleur métal, température d'utilisation -100°C à +300°, sans halogène, sans filetage, sachet de 2 pièces