Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties , Ø entrée/sortie 13.2 /3.8 / 6.6 /2.5 mm - 402-27004

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties , Ø entrée/sortie 13.2 /3.8  / 6.6 /2.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13.2 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 3.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660448546

Réf. Sonepar

00816044854

Réf. Fournisseur

402-27004

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

13.2 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

3.8 mm

longueur totale après rétrécissement:

22.3 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

6.6 mm

diamètre interne après rétrécissement:

2.5 mm

Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties 227-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 13.2 /3.8 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 6.6 /2.5 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes dans le faisceau de câbles