Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties , Ø entrée/sortie 20/9.4 / 12.5 /3.8 mm - 402-02011

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties , Ø entrée/sortie 20/9.4  / 12.5 /3.8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 20 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 9.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660665509

Réf. Sonepar

00816066550

Réf. Fournisseur

402-02011

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

20 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

9.4 mm

longueur totale après rétrécissement:

50.8 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

12.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3.8 mm

Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties en Y 202-2-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 20/9.4 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 12.5 /3.8 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pour câbles qui s'épanouissent en différents faisceaux dans diverses directionsFort taux de rétreint pour une mise en œuvre facile et rapideProtection contre les contraintes mécaniques