Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 19/9.4 / 6.4 /14mm - 402-01035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 19 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 9.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660654596
Réf. Sonepar
00816065459
Réf. Fournisseur
402-01035
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
19 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
9.4 mm
longueur totale après rétrécissement:
50.8 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
6.4 mm
diamètre interne après rétrécissement:
14 mm