Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 27/12 / 13/6mm - 402-03020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 12 mm
longueur totale après rétrécissement - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660443732
Réf. Sonepar
00816044373
Réf. Fournisseur
402-03020
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
27 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement:
12 mm
longueur totale après rétrécissement:
80 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
13 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes dans le faisceau de câbles


