Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 27/12 / 13/6mm - 402-03055

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 27/12 / 13/6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 12 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660669453

Réf. Sonepar

00816066945

Réf. Fournisseur

402-03055

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

27 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

12 mm

longueur totale après rétrécissement:

80 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

13 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6 mm

Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties en Y 203-1-H en polyoléfine flexible sans halogène, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 27/12mm , Ø de sorties expansé/rétreint 13/6mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes dans le faisceau de câbles