Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties , Ø entrée/sortie 10/6.5 / 6.0 /3.0 mm - 402-06023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 10 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 6.5 mm
diamètre interne avant rétrécissement - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660444586
Réf. Sonepar
00816044458
Réf. Fournisseur
402-06023
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
10 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement:
6.5 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
6 mm
diamètre interne après rétrécissement:
3 mm