Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties , Ø entrée/sortie 14.5 /8 / 8.5 /5.5 mm - 402-12013

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 14.5 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660446061

Réf. Sonepar

00816044606

Réf. Fournisseur

402-12013

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

14.5 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

8 mm

longueur totale après rétrécissement:

136 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

8.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

5.5 mm

Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties en Y 212-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 14.5 /8mm , Ø de sorties expansé/rétreint 8.5 /5.5 mm"