Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties , Ø entrée/sortie 24.5 /9.4 / 14/6.4 mm - 402-01020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 24.5 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 9.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660443022
Réf. Sonepar
00816044302
Réf. Fournisseur
402-01020
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
24.5 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
9.4 mm
longueur totale après rétrécissement:
50.8 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
14 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6.4 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pour câbles qui s'épanouissent en différents faisceaux dans diverses directionsFort taux de rétreint pour une mise en œuvre facile et rapideProtection contre les contraintes mécaniques