Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties , Ø entrée/sortie 40/8.5 / 31.8 /7.9 mm - 402-13024

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo 2 sorties , Ø entrée/sortie 40/8.5  / 31.8 /7.9 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 40 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...135 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 8.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660446344

Réf. Sonepar

00816044634

Réf. Fournisseur

402-13024

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

40 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...135 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

8.5 mm

longueur totale après rétrécissement:

140 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

31.8 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7.9 mm

Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties en Y 213-2-J en polyoléfine flexible (PO-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 40/8.5 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 31.8 /7.9 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes dans le faisceau de câbles