Hellermanntyton - Embout thermo 2 sortiesavec adhésif , Ø entrée/sortie 13/6 / 7/3mm - 402-06010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660444418
Réf. Sonepar
00816044441
Réf. Fournisseur
402-06010
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
13 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
6 mm
longueur totale après rétrécissement:
41 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
7 mm
diamètre interne après rétrécissement:
3 mm