Hellermanntyton - Embout thermo 2 sortiesavec adhésif , Ø entrée/sortie 17.3 /7.9 / 11.1 /7.9 mm - 402-13007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre d'arbre avant rétrécissement - 17.3 mm 
- modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins 
- type - rétrécissable à chaud 
- température de fonctionnement - -75...150 °C 
- diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660446382
Réf. Sonepar
00816044638
Réf. Fournisseur
402-13007
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
17.3 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
7.9 mm
longueur totale après rétrécissement:
140 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
11.1 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7.9 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes dans le faisceau de câbles


