Hellermanntyton - Embout thermo 2 sortiesavec adhésif , Ø entrée/sortie 33/9.4 / 17.5 /4.1 mm - 402-23090

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 33 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...135 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 9.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660680847

Réf. Sonepar

00816068084

Réf. Fournisseur

402-23090

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

33 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...135 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

9.4 mm

longueur totale après rétrécissement:

94 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

17.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

4.1 mm

Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties 223-2-HW8 en polyoléfine semi-rigide, sans halogène (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 33/9.4 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 17.5 /4.1 mm"

Les Atouts de l'article:

Les pièces de dérivation sont produites en polyoléfine réticulée contenant un retardateur de flamme. Cela permet d'utiliser les dérivations aussi bien en applications intérieures qu'extérieures. Elles offrent une excellente protection électrique et mécanique.Les dérivations sont fournies avec un adhésif intérieur pour une étanchéité de qualité et sont disponibles en 2, 3, 4, 5 ou 6 conducteurs.Isolation facile et rapide des points de dérivation là où les câbles s'épanouissent en plusieurs fils L'adhésif permet de soulager les contraintes mécaniques dans les faisceaux de câbles