Hellermanntyton - Embout thermo 2 sortiesavec adhésif , Ø entrée/sortie 13/6 / 7/3mm - 402-06058

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -50...80 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660669781

Réf. Sonepar

00816066978

Réf. Fournisseur

402-06058

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

13 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-50...80 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

6 mm

longueur totale après rétrécissement:

41 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

7 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3 mm

Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties en Y 206-1-H en polyoléfine flexible sans halogène, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 13/6mm , Ø de sorties expansé/rétreint 7/3mm"