Hellermanntyton - Embout thermo 2 sortiesavec adhésif , Ø entrée/sortie 17.3 /7.9 / 11.1 /7.9 mm - 402-13027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 17.3 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660446368
Réf. Sonepar
00816044636
Réf. Fournisseur
402-13027
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
17.3 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
7.9 mm
longueur totale après rétrécissement:
140 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
11.1 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7.9 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes dans le faisceau de câbles