Hellermanntyton - Embout thermo 2 sortiesavec adhésif , Ø entrée/sortie 21/9.39 / 9/2.79 mm - 402-16059

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 21 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...70 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 9.39 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660684456

Réf. Sonepar

00816068445

Réf. Fournisseur

402-16059

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

21 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...70 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

9.39 mm

longueur totale après rétrécissement:

76.5 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

9 mm

diamètre interne après rétrécissement:

2.79 mm

Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties en ligne 216-3-HW8 en polyoléfine semi-rigide, sans halogène (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 21/9.39 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 9/2.79 mm"