Hellermanntyton - Embout thermo 2 sortiesavec adhésif , Ø entrée/sortie 49.0 /22.9 / 20.0 /7.6 mm - 402-18051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 49 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.9 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660447341
Réf. Sonepar
00816044735
Réf. Fournisseur
402-18051
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
49 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...105 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
22.9 mm
longueur totale après rétrécissement:
119 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
20 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7.6 mm
Les Atouts de l'article:
Les pièces de dérivation sont produites en polyoléfine réticulée contenant un retardateur de flamme. Cela permet d'utiliser les dérivations aussi bien en applications intérieures qu'extérieures. Elles offrent une excellente protection électrique et mécanique.Les dérivations sont fournies avec un adhésif intérieur pour une étanchéité de qualité et sont disponibles en 2, 3, 4, 5 ou 6 conducteurs.Isolation facile et rapide des points de dérivation là où les câbles s'épanouissent en plusieurs fils L'adhésif permet de soulager les contraintes mécaniques dans les faisceaux de câbles