Hellermanntyton - Embout thermo 2 sortiesavec adhésif , Ø entrée/sortie 77/38.1 / 37/12.7 mm - 402-19030

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 77 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...105 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 38.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660447877

Réf. Sonepar

00816044787

Réf. Fournisseur

402-19030

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

77 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...105 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

38.1 mm

longueur totale après rétrécissement:

141.5 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

37 mm

diamètre interne après rétrécissement:

12.7 mm

Pièce moulée thermorétractable à 2 sorties en ligne 219-2-H en polyoléfine flexible sans halogène, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 77/38.1 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 37/12.7 mm"