Hellermanntyton - Embout thermo 3 sorties , Ø entrée/sortie 38.5 /19/ 19/10mm - 403-10023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 38.5 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660452543
Réf. Sonepar
00816045254
Réf. Fournisseur
403-10023
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
38.5 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 3 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
19 mm
longueur totale après rétrécissement:
135 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
19 mm
diamètre interne après rétrécissement:
10 mm