Hellermanntyton - Embout thermo 3 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 27/13.5 / 13/7mm - 403-04011

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 13.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660451942

Réf. Sonepar

00816045194

Réf. Fournisseur

403-04011

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

27 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 3 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

13.5 mm

longueur totale après rétrécissement:

93 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

13 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7 mm

Pièce moulée thermorétractable à 3 sorties, angle de 30°C 304-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 27/13.5 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 13/7mm"