Hellermanntyton - Embout thermo 3 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 27/13.5 / 13/7mm - 403-04184

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo 3 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 27/13.5 / 13/7mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 13.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660635878

Réf. Sonepar

00816063587

Réf. Fournisseur

403-04184

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

27 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 3 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

13.5 mm

longueur totale après rétrécissement:

93 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

13 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7 mm

Pièce moulée thermorétractable à 3 sorties, angle de 30°C 304-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 27/13.5 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 13/7mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes et protection mécanique au point d'épanouissement d'un câbleToutes les pièces sont clairement marquées pour aider à l'orientation durant l'installation