Hellermanntyton - Embout thermo 3 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 55.5 /25.5 / 27/12.5 mm - 403-11015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 55.5 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 25.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660452765
Réf. Sonepar
00816045276
Réf. Fournisseur
403-11015
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
55.5 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 3 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
25.5 mm
longueur totale après rétrécissement:
192 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
27 mm
diamètre interne après rétrécissement:
12.5 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes et protection mécanique au point d'épanouissement d'un câbleToutes les pièces sont clairement marquées pour aider à l'orientation durant l'installation