Hellermanntyton - Embout thermo 3 sorties , Ø entrée/sortie 13/6.5 / 6.5 /3.5 mm - 403-06041

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo 3 sorties  , Ø entrée/sortie 13/6.5 / 6.5 /3.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...105 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 6.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660675003

Réf. Sonepar

00816067500

Réf. Fournisseur

403-06041

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

13 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 3 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...105 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

6.5 mm

longueur totale après rétrécissement:

46 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

6.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3.5 mm

Pièce moulée thermorétractable à 3 sorties, angle de 30°C 306-1-H en polyoléfine flexible sans halogène, retardateur de flamme (PO-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 13/6.5 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 6.5 /3.5 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes et protection mécanique au point d'épanouissement d'un câbleToutes les pièces sont clairement marquées pour aider à l'orientation durant l'installation