Hellermanntyton - Embout thermo 4 sorties , Ø entrée/sortie 19.0 /10.0 / 9.5 /5.5 mm - 404-11180

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo 4 sorties  , Ø entrée/sortie 19.0 /10.0 / 9.5 /5.5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 19 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 4 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660635564

Réf. Sonepar

00816063556

Réf. Fournisseur

404-11180

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

19 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 4 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

10 mm

longueur totale après rétrécissement:

36.1 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

9.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

5.5 mm

Pièce moulée thermorétractable à 4 sorties, angle de 30°C 411-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 19.0 /10.0 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 9.5 /5.5 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Toutes les sorties sont clairement marquées pour aider à la dérivation durant l'installationRépartition des contraintes et protection mécanique sur les points d'épanouissement du faisceau