Hellermanntyton - Embout thermo 4 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 19/10/ 9.5 /5.5 mm - 404-11006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 19 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 4 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660461767
Réf. Sonepar
00816046176
Réf. Fournisseur
404-11006
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
19 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 4 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
10 mm
longueur totale après rétrécissement:
71 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
9.5 mm
diamètre interne après rétrécissement:
5.5 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Toutes les sorties sont clairement marquées pour aider à la dérivation durant l'installationRépartition des contraintes et protection mécanique sur les points d'épanouissement du faisceau


