Hellermanntyton - Embout thermo 4 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 38.5 /19/ 19/10mm - 404-13004

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo 4 sorties avec adhésif , Ø entrée/sortie 38.5 /19/ 19/10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 38.5 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 4 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...135 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660462290

Réf. Sonepar

00816046229

Réf. Fournisseur

404-13004

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

38.5 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 4 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...135 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

19 mm

longueur totale après rétrécissement:

150 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

19 mm

diamètre interne après rétrécissement:

10 mm

Pièce moulée thermorétractable à 4 sorties, angle de 30°C 413-1-B7 en polyoléfine semi-rigide, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 38.5 /19mm , Ø de sorties expansé/rétreint 19/10mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Toutes les sorties sont clairement marquées pour aider à la dérivation durant l'installationRépartition des contraintes et protection mécanique sur les points d'épanouissement du faisceau