Hellermanntyton - Embout thermo 4 sorties , Ø entrée/sortie 12/7/ 6.6/3.5mm - 404-10003

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo 4 sorties  , Ø entrée/sortie 12/7/ 6.6/3.5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 12 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 4 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 7 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660687563

Réf. Sonepar

00816068756

Réf. Fournisseur

404-10003

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

12 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 4 brins

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

7 mm

longueur totale après rétrécissement:

65 mm

Pièce moulée thermorétractable à 4 sorties, angle de 30°C 410-1-G en polyoléfine flexible (PO-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 12/7mm , Ø de sorties expansé/rétreint 6.6/3.5mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Toutes les sorties sont clairement marquées pour aider à la dérivation durant l'installationRépartition des contraintes et protection mécanique sur les points d'épanouissement du faisceau