Hellermanntyton - Embout thermo 4 sorties , Ø entrée/sortie 35/12/ 15/3mm - 404-08028

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 35 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 4 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...135 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660461378

Réf. Sonepar

00816046137

Réf. Fournisseur

404-08028

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

35 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 4 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...135 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

12 mm

longueur totale après rétrécissement:

95 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

15 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3 mm

Pièce moulée thermorétractable à 4 sorties, angle de 30°C 408-2-J en polyoléfine flexible (PO-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 35/12mm , Ø de sorties expansé/rétreint 15/3mm"