Hellermanntyton - Embout thermo 5 sorties , Ø entrée/sortie 30/24.5 / 12.7/7.5 mm - 405-08043

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 30 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 5 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 24.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660684845
Réf. Sonepar
00816068484
Réf. Fournisseur
405-08043
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
30 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 5 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
24.5 mm
longueur totale après rétrécissement:
180 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
12.7 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7.5 mm
Les Atouts de l'article:
Les dérivations sont fabriquées en polyoléfine réticulée de haute qualité avec retardateur de flamme, ce qui en autorise l'emploi aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ces pièces offrent une excellente protection électrique et mécanique.Les dérivations sont livrées pré-adhésivées pour une protection de qualité contre les agressions de leur environnement.Elles sont disponibles en 2, 3, 4, 5 et 6 sorties.Pièces de dérivation pour isoler et étanchéifier tout épanouissement de câbles ou de gainesExcellente résistance à l'abrasion et aux contraintes climatiques