Hellermanntyton - Embout thermo 5 sorties , Ø entrée/sortie 60/24.5 / 30/7.5 mm - 405-08025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 60 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 5 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 24.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660466274
Réf. Sonepar
00816064799
Réf. Fournisseur
405-08025
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
60 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 5 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
24.5 mm
longueur totale après rétrécissement:
180 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
30 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7.5 mm