Hellermanntyton - Embout thermo 6 sorties , Ø entrée/sortie 40.0 /16.0 / 12.0 /4.0 mm - 406-09023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 40 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 16 mm
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660666827
Réf. Sonepar
00816066682
Réf. Fournisseur
406-09023
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
40 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
16 mm
longueur totale après rétrécissement:
75 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
12 mm
diamètre interne après rétrécissement:
4 mm
Les Atouts de l'article:
Les pièces de dérivation sont fabriquées en polyoléfine irradiée de haute qualité, contenant un retardateur de flamme. Cela permet de les utiliser aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Elles offrent une excellente protection électrique et mécanique.Les pièces de dérivation de câbles sont fournies avec une couche intérieure d'adhésif pour une étanchéité environnementale efficace et existent en 2, 3, 4, 5 et 6 sorties de câbles.Pièces de dérivation pour isoler et étanchéifier tout épanouissement de câbles ou de système de gainesExcellente résistance à l'abrasion et aux contraintes climatiques