Hellermanntyton - Embout thermo 6 sorties , Ø entrée/sortie 30.0 /16.0 / 8.2 /4.0 mm - 406-09003

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo 6 sorties  , Ø entrée/sortie 30.0 /16.0 / 8.2 /4.0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 30 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660468421

Réf. Sonepar

00816064800

Réf. Fournisseur

406-09003

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

30 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

16 mm

longueur totale après rétrécissement:

75 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

8.2 mm

diamètre interne après rétrécissement:

4 mm

Pièce moulée thermorétractable à 6 sorties, en ligne 609-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 30.0 /16.0 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 8.2 /4.0 mm"