Hellermanntyton - Embout thermo 6 sorties , Ø entrée/sortie 61/37/ 21/9mm - 406-08023

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo 6 sorties  , Ø entrée/sortie 61/37/ 21/9mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 61 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...135 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 37 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660668623

Réf. Sonepar

00816066862

Réf. Fournisseur

406-08023

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

61 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...135 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

37 mm

longueur totale après rétrécissement:

152 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

21 mm

diamètre interne après rétrécissement:

9 mm

Pièce moulée thermorétractable à 6 sorties, en ligne 608-2-B7 en polyoléfine semi-rigide, retardateur de flamme (PO-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 61/37mm , Ø de sorties expansé/rétreint 21/9mm"

Les Atouts de l'article:

Les pièces de dérivation sont fabriquées en polyoléfine irradiée de haute qualité, contenant un retardateur de flamme. Cela permet de les utiliser aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Elles offrent une excellente protection électrique et mécanique.Les pièces de dérivation de câbles sont fournies avec une couche intérieure d'adhésif pour une étanchéité environnementale efficace et existent en 2, 3, 4, 5 et 6 sorties de câbles.Pièces de dérivation pour isoler et étanchéifier tout épanouissement de câbles ou de système de gainesExcellente résistance à l'abrasion et aux contraintes climatiques