Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 19.3 /13 / 6.3 /2.1 mm - 401-76180

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 19.3 /13 / 6.3 /2.1 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 19.3 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660635052

Réf. Sonepar

00816702427

Réf. Fournisseur

401-76180

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

19.3 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

13 mm

longueur totale après rétrécissement:

60 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

6.3 mm

diamètre interne après rétrécissement:

2.1 mm

Pièce moulée thermorétractable droite longue, sortie fine 176-1-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 19.3 /13mm , Ø de sortie expansé/rétreint 6.3 /2.1 mm"