Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 29.4 /18.8 / 29.4 /8.4 mm - 401-31059

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 29.4 /18.8  / 29.4 /8.4 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 29.4 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 18.8 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 138.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660425233

Réf. Sonepar

00816042523

Réf. Fournisseur

401-31059

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

29.4 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

18.8 mm

longueur totale après rétrécissement:

138.7 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

29.4 mm

diamètre interne après rétrécissement:

8.4 mm

Pièce moulée thermorétractable droite longue sortie 131-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 29.4 /18.8 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 29.4 /8.4 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit et de faible poidsTypiquement utilisé pour les faisceaux aéronautiquesLèvre qui se positionne tout autour du connecteur