Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 34.0 /23.0 / 34.0 /10.0 mm - 401-32180

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo droit , Ø entrée/sortie 34.0 /23.0  / 34.0 /10.0 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 34 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 23 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660634987

Réf. Sonepar

00816063498

Réf. Fournisseur

401-32180

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

34 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

23 mm

longueur totale après rétrécissement:

102 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

34 mm

diamètre interne après rétrécissement:

10 mm

Pièce moulée thermorétractable droite longue sortie 132-1-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 34.0 /23.0 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 34.0 /10.0 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit et de faible poidsTypiquement utilisé pour les faisceaux aéronautiquesLèvre qui se positionne tout autour du connecteur