Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 25.6 /15 / 25.6 /7.4 mm - 401-30018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 25.6 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 15 mm
longueur totale après rétrécissement - 121.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660423888
Réf. Sonepar
00816042388
Réf. Fournisseur
401-30018
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
25.6 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement:
15 mm
longueur totale après rétrécissement:
121.2 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
25.6 mm
diamètre interne après rétrécissement:
7.4 mm