Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 26.1 /19.1 / 7.6 /2.6 mm - 401-77004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 26.1 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 19.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660189340
Réf. Sonepar
00816018934
Réf. Fournisseur
401-77004
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
26.1 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
19.1 mm
longueur totale après rétrécissement:
74.2 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
7.6 mm
diamètre interne après rétrécissement:
2.6 mm