Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 26.1 /19.1 / 7.6 /2.6 mm - 401-77028
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 26.1 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 19.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660556661
Réf. Sonepar
00816055666
Réf. Fournisseur
401-77028
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
26.1 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
19.1 mm
longueur totale après rétrécissement:
74.2 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
7.6 mm
diamètre interne après rétrécissement:
2.6 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition homogène des contraintes mécaniques pour des connecteurs partiellement encombrés, pour des câbles de petits diamètresUtilisé avec de l'adhésif W24 pour une excellente résistance chimique


