Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 29/19 / 29/8.5 mm - 401-31052

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 29 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 19 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660425011

Réf. Sonepar

00816042501

Réf. Fournisseur

401-31052

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

29 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

19 mm

longueur totale après rétrécissement:

89 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

29 mm

diamètre interne après rétrécissement:

8.5 mm

Pièce moulée thermorétractable droite longue sortie 131-1-J avec lèvre en polyoléfine flexible (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 29/19mm , Ø de sortie expansé/rétreint 29/8.5 mm"