Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 43,7/34 / 43,7/12,2mm - 401-34056

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 43,7/34 / 43,7/12,2mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43.7 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...135 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 34 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660627804

Réf. Sonepar

00816062780

Réf. Fournisseur

401-34056

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

43.7 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...135 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

34 mm

longueur totale après rétrécissement:

203.2 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

43.7 mm

diamètre interne après rétrécissement:

12.2 mm

Pièce moulée thermorétractable droite longue sortie 134-4-GW24 avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 43.7 /34.0 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 43.7 /12.2 mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit et de faible poidsTypiquement utilisé pour les faisceaux aéronautiquesLèvre qui se positionne tout autour du connecteur