Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 19.3 /13 / 6.3 /2.1 mm - 401-76051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 19.3 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660553998
Réf. Sonepar
00816055399
Réf. Fournisseur
401-76051
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
19.3 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
13 mm
longueur totale après rétrécissement:
60.2 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
6.3 mm
diamètre interne après rétrécissement:
2.1 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition homogène des contraintes mécaniques pour des connecteurs partiellement encombrés, pour des câbles de petits diamètresUtilisé avec de l'adhésif W24 pour une excellente résistance chimique