Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 29.4 /18.8 / 29.4 /8.4 mm - 401-31042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 29.4 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement - 18.8 mm
longueur totale après rétrécissement - 138.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660425363
Réf. Sonepar
00816042536
Réf. Fournisseur
401-31042
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
29.4 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
diamètre d'arbre après rétrécissement:
18.8 mm
longueur totale après rétrécissement:
138.7 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
29.4 mm
diamètre interne après rétrécissement:
8.4 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit et de faible poidsTypiquement utilisé pour les faisceaux aéronautiquesLèvre qui se positionne tout autour du connecteur