Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhésif, Ø entrée/sortie 34/22.9 / 34/9.7 mm - 401-32041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 34 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660426049
Réf. Sonepar
00816042604
Réf. Fournisseur
401-32041
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
34 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...135 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
22.9 mm
longueur totale après rétrécissement:
159.5 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
34 mm
diamètre interne après rétrécissement:
9.7 mm